Gyémánt vágótárcsa PREMIUM*** nagy teljesítményű

Cikkszám: 569741
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
50 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D
  • Anyaghoz optimalizálva: Kőzet
  • Alak leírása: egyenes
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Leírás

Kivitel:

Gyémánt vágótárcsák száraz és nedves vágáshoz. Furat ⌀ 22,23 mm.
  • Rövid vágási idők a jól vágó gyémánt miatt.
  • Rendkívül hosszú élettartam, ritkább tárcsacsere.
  • Állandó átmérő, ezért mindig teljes vágási mélység.
  • Csökkentett porterhelés, mivel a tárcsáról alig válik le anyag.

Nagy teljesítményű kivitel 10 ill. 12 mm bevonat vastagsággal. Minden építőanyaghoz alkalmas, hosszú élettartam, túlhevülés ellen védett.

Felhasználás:

Minden olyan szokásos építőanyag vágásához, mint beton (vasalt is), tégla, gránit, csempe, kerámia, acél stb.

Figyelem:

  • Gyémántbevonat gyárilag előélezve. Feltétlenül vegye figyelembe a forgásirányt!
  • További gyémánt vágótárcsák külön rendelésre.