Kivitel:
Szakadásmentes, de nagyon hajlékony vulkánfíber. 22,23 mm-es furat és kereszthornyok.
Univerzális fíber tárcsa VSM XF 850 nagy és agresszív csiszolási teljesítménnyel, hosszú élettartam mellett. Hűvös csiszolás. Nagyon alkalmas minden ötvözött acélhoz és alumínium ötvözethez. Szemcsefajta: Kerámia ZA kevert szemcsézet, nagy csiszolóteljesítményű bevonattal (TOP SIZE).
Felhasználás:
Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel az
566650 / 6670 sz. tartótányérral.
Sík vagy íves felületek nagy
rugalmasságú csiszolásához.