Fíber tárcsa KF 708 félnemes korund (A) ⌀ 180 mm

Cikkszám: 566600
Kedvezmény
-tól 0,59 € 0,99 €
A kedvezményes ár érvényességének vége 2023. ápr. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 -től
    -tól 0,59 € 0,99 €
  • 50 -től
    -tól 0,49 € 0,83 €
érdeklődés szerint
Szállítható
1 822 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Szakadásálló, de nagyon hajlékony vulkánfíber. 22,23 mm-es furat és kereszthornyok.
Kiváló minőségű univerzális fíber tárcsa VSM KF 708 fémek,
műanyag, fa, vagy ehhez hasonlók csiszolásához. Szemcsefajta: Félnemes korund (A).

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel az 566650 / 566670 sz. tartótányérral. Nagy rugalmasságú sima vagy íves felületek csiszolásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Szakszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot hozhat létre az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val

Kosár tartalma

Tovább az kosárhoz
Tovább az kosárhoz