Kivitel:
Szakadásálló, de nagyon hajlékony vulkánfíber. 22,23 mm-es furat és kereszthornyok.
Csúcsminőségű VSM Actrirox AF 799 fíber tárcsák a legmagasabb és a legagresszívebb csiszolási teljesítménnyel. Hűvös csiszolás és kitűnő élettartam.
Szemcsefajta: 100%-ban geometria kialakítású VSM kerámia szemcse.
Felhasználás:
Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel
566650 / 6670 sz. alaptárcsákkal. Nagy
rugalmasságú sima vagy domború felületek csiszolásához.