Fíber tárcsa, normál korund (A) ⌀ 115 mm

Cikkszám: 566410
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 -től/tól
    -tól 0,45 €
  • 50 -től/tól
    -tól 0,38 €
érdeklődés szerint
Szállítható
9 207 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: Acél
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Leírás

Kivitel:

Szakadásálló, de nagyon hajlékony vulkánfíber. 22,23 mm-es furat és kereszthornyok.
HOLEX univerzális fíber tárcsa minden fém csiszolásához. Szemcsefajta: Normál korund (A).

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel az 566650 / 566670 sz. tartótányérral. Nagy rugalmasságú sima vagy íves felületek csiszolásához.
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
    Szemcsézet Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz