Lyukfűrész, bimetall Power Change Plus 38 mm

Cikkszám: 589790 38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Fogak / coll: 4-5

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Change Plus
Fogak / coll 4-5
Átmérő 38 mm
Alkalmas anyagok Acél; Alumínium; Nemesacél; Fa
Maximális vágásmélység 44 mm
Ajánlott fordulatszám, acél 230 min-1
Ajánlott fordulatszám, INOX 115 min-1
Ajánlott fordulatszám, alu 345 min-1
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 589790 38
EAN / GTIN 3165140949804
Gyártó száma 2608594211

Leírás

Kivitel:

HSS-bimetall lyukfűrész extrém ellenálló képességgel és hosszú élettartammal. Progresszív fogazás a gyors vágáshoz és ideális forgácskivetéshez. A Power Change Plus rendszer lehetővé teszi a lyukfűrész gyors és szerszám nélküli cseréjét. Maximális vágási mélység minden méretnél 44 mm.

Felhasználás:

Telepített és gépi megvezetésű gépeken. Alkalmas minden olyan anyaghoz, mint az acél, alu, nemesacél és fa.

Ajánlás:

A vágásminőség a helyes fordulatszámtól és hőmérséklettől függ. Vágóolaj alkalmazása (pl. 084205 sz. 0,25 méret) növeli az élettartamot és gyorsabb munkatempót tesz lehetővé.
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
    átmérő (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz