Rókafarkú fűrész Superior 400 mm

Cikkszám: 581500 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Fogak / coll 11
Lap hossza 400 mm
Termék fajtája Rókafarkú fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 581500 400
EAN / GTIN 7311518239527
Gyártó száma 2600-16-XT11-HP

Leírás

Kivitel:

Ergo® markolatú kézi fűrészek az optimális erőátvitelhez. A Superior fűrészlapok a súrlódás csökkentése érdekében bevonattal rendelkeznek. A megerősített lap az egyedülálló NXT fogazással (3-szor köszörült és edzett) és a szabadalmaztatott fogsorrenddel legalább 30 %-kal nagyobb fűrészelési teljesítményt tesz lehetővé, mint a hasonló fűrészek.

Felhasználás:

Száraz, kemény fához.