Fűrész

Cikkszám: 1980N
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kézi fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1980N
EAN / GTIN 4000896009824
Gyártó száma 1980N
L-szám L60140 186

Leírás

Leírás:

  • Szárnyas csavar a fűrészlap rögzítéséhez
  • 1 fűrészlappal 24 fog/hüvelyk
  • 300 mm-es fűrészlapokhoz
  • DIN 6494 Form A
  • Méretek / hosszúság: 390 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,72 kg.

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek