{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Nylon sörték | |
Kefe ⌀ D1 | 100 mm | |
Kefeszélesség | 12 mm | |
Furat ⌀ d1 | 12 mm | |
Furat ⌀ felfúrható, max. | 20 mm | |
Sörte vastagsága | 0,5 mm | |
Keferész hossza H1 | 21 mm | |
Maximális fordulatszám | 8 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 570335 100X12 | |
EAN / GTIN | 4017359107775 | |
Gyártó száma | 320001 |