Finom kefe Sárgaréz huzal, hullámos, 0,15 mm

Cikkszám: 576705
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
2 018 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Teljes hossz kb. 225 mm, 4 soros, keferész felülete 110×20 mm, keferész magassága 20 mm.

Leírás:

A finom keféket, más néven órás vagy aranyműves keféket nagy bevonatsűrűség jellemzi. Ezeket a keféket gyakran használják többek között oldószerek és tisztítószerek felhordásához. Ezek különböző szélességekben kaphatók.
A sárgaréz drótkefék lágyabbak, mint az acél drótkefék. Többek között enyhe lúgokhoz való használatra is alkalmasak. Színes- és könnyűfémek megmunkálásához főként sárgaréz huzal szükséges.

Felhasználás:

Nagy drótsűrűség finom felület javításokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

Közvetlen vásárlás

Bejelentkezés

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz