Kivitel:
Nylon sörték nagyon magas szilícium karbid szemcsehányaddal univerzális felhasználáshoz.
6 mm szár, fixen öntve.
Tárcsakefék nagyon sűrű csiszoló sörte bevonattal (teljes bevonat) fixen a műanyag tárcsába öntve. Nagyon alaktartó az egymást kölcsönösen többszörösen megtámasztó sörtéknek köszönhetően. Nagyon hosszú élettartamú.
Előny:
- Munkadarabok utólagos megmunkálása közvetlenül a forgácsolási folyamatot követően.
- Ismételhető eredmények a folyamatosan szabaddá váló csiszolószemcséknek köszönhetően.
- Folyamatbiztos a nagy alakstabilitásnak és pontosságnak köszönhetően.
- Gyors és biztonságos szerelés további tartozékok nélkül.
- Nagyon nagy körfutási pontosság.
Felhasználás:
CNC megmunkáló központokon és robotokon való használathoz, elsősorban nedves csiszoláshoz hűtő-kenőanyaggal. Sík alkatrész megmunkálása: Precíz sorjázás, éllekerekítés, finommegmunkálás a marás után, pl. tömítő és érintkező felületek felületi finiselése.
Figyelem:
Speciális kivitelek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.