Precíziós furatköszörű korong D×T×H (mm)

Cikkszám: 595023
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,14 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    3,45 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
192 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolási eljárás: Furatköszörű
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Alak: 5

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolási eljárás Furatköszörű
Csiszolóanyag Nagy teljesítményű speciális korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció 97A802I5V112 Steel univerzális
Alak 5
Tárcsa ⌀ D 20 mm
Tárcsaszélesség T 20 mm
Furat ⌀ H 6 mm
Mélyedés ⌀ P 13 mm
Mélyedés mélysége F 1 7 mm
Termék fajtája Furatköszörű korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 595023
EAN / GTIN 9003176647285
Gyártó száma 664728

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű kerámia kötésű speciális korund furatköszörű korongok.

Felhasználás:

Univerzálisan használható, furatköszörülési eljárás során pl. átmenő furatok, illesztések köszörüléséhez.

Specifikáció:

97A802I5V112 Steel universal.