{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Szemcsézet | 800 | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Elszívó lyukak száma | 8 | |
Meghajtó gép | Excenter csiszoló | |
Maximális kerületi sebesség | 40 m/s | |
Termék fajtája | Tépőzáras csiszolótárcsa |
Cikkszám | 567745 800 | |
EAN / GTIN | 4002748761584 | |
Gyártó száma | 176158 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Papír tépőzáras csiszolótárcsa (A) 8 lyukasztással, ⌀ 125 mm, Szemcsézet: 800
érdeklődés szerint
Raktáron
375 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
0,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
50
Darab
0,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
334 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
0,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
50
Darab
0,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Elszívó lyukak száma | 8 | 15 |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | < 0,1 % |
Szemcsézet | 800 | 800 |
Maximális kerületi sebesség | 40 m/s | 40 m/s |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | 150 mm |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | A |
Termék fajtája | Tépőzáras csiszolótárcsa | Tépőzáras csiszolótárcsa |