Papír tépőzáras csiszolótárcsa (A) 8 lyukasztással 60

Cikkszám: 567745 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    0,68 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    0,57 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
3 482 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 60
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 125 mm
Elszívó lyukak száma 8
Meghajtó gép Excenter csiszoló
Maximális kerületi sebesség 40 m/s
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 567745 60
EAN / GTIN 4002748776595
Gyártó száma 177659

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Csiszolópapír Starcke 540 FK (F-papír, 40 − 180-as szemcse) ill. Starcke 544 C3K (240 − 800-as szemcse, sztearát bevonat), nagy szilárdságú és sűrű szórású. Nagy csiszolási teljesítmény a speciálisan kezelt korund (A) szemcséknek köszönhetően. A tárcsa hátoldala bolyhos velúr borítású és öntapadó, a gyors tárcsacsere érdekében.
8 lyukasztással Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 készülékekhez elszívással.

Felhasználás:

Univerzálisan használható fémek, színes- és könnyűfémek, lakkok, festékek, fa, műanyag csiszolásához.
Excenter csiszolókon pl. az 567885 / 567990 sz. tépőzáras csiszolótárcsákkal. Maximális kerületi sebesség 40 m/s.
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
    Szemcsézet Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz