3M™ Hookit™ Abrasive Disc 325U, Blue, 150 mm, Multihole, 80 Grade, 51371

Cikkszám: 7100248530
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 500 darab
  • Rendelési lépések: 500 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100248530
EAN / GTIN 04054596909717
Gyártó száma 7100248530

Leírás

Kivitel:

Product Colour: Blue

Leírás:

3M™ Hookit™ Abrasive Disc 325U Blue is an Engineered Ceramic Mineral Blend product designed to offer excellent cut performance with superior dust extraction based on multihole technology.

Jellemző:

Engineered Ceramic Mineral Blend Hookit™ abrasive disc
Hookit™ attachment system
Grades P80 to 600
Discs available in 150 mm multihole conversions