Tépőzáras csiszolótárcsa (CER) Hookit 775L Perforálás 240

Cikkszám: 567792 240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,34 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    1,12 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
23 837 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat 775L
Csiszolóanyag Cubitron™ II
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Meghajtó gép Excenter csiszoló
Maximális kerületi sebesség 40 m/s
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 567792 240
EAN / GTIN 50076308470987
Gyártó száma 7100145316

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Stabil hordozó réteggel. A portaszító bevonat megakadályozza az eltömődést.

Előny:

  • Egyenletes csiszolási kép a szemcse kitűnő megtámasztásával.
  • Továbbfejlesztett szakadásállóság élterhelés esetén.

Felhasználás:

Szárazon és nedvesen használható fa-, lakk-, fém- és műanyag felületeken.
A precíziós Cubitron™ II csiszolószemcse előnyös nagy felületen (lemezmegmunkálás) a gyorsabb leválasztás és egyenletesebb felületi finis következtében.
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
    Szemcsézet Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz