3M Xtract™ Cubitron™ II Grid csiszolókorong 710W, 75mm, 320+, perforálatlan

Cikkszám: 7100250116
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 300 darab
  • Rendelési lépések: 300 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100250116
EAN / GTIN 04054596898271
Gyártó száma 7100250116
L-szám L51710 1491

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Ibolya

Leírás:

A 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W rácsos csiszolótárcsa ötvözi a porelszívást az iparág vezető vágási teljesítményével. Ez a prémium minőségű, hálós csiszolótárcsa egyedi csiszolási mintázattal rendelkezik a hálós tartón, amely gyakorlatilag pormentes csiszolást tesz lehetővé a legendás 3M™ precíziós szemcseméretű technológia segítségével. A Pro lemez több részét kevesebb porral dolgozzák fel a környezetben, növelve a termelékenységet anélkül, hogy veszélyeztetnék az alkalmazottak egészségét.

Jellemző:

A prémium Grid köszörűkorong szinte pormentes csiszolás-t tesz lehetővé
Az egyedi mintázatú 3M™ precíziós gabona iparágvezető eltávolítási sebességet és hosszú élettartamot biztosít
A 3M xtract™ sorozat része, a legjobb poreltávolítás és teljesítmény
Tisztább munkakörnyezetet biztosít, mint a hagyományos perforált tárcsák
Ideális anyagok és alkalmazások széles köréhez, beleértve a készletek eltávolítását és befejezését
Tépőzáras anyag a hátoldalon a gyors és egyszerű lemezcseréhez
Különböző minőségekben kapható 80+ és 320+ között