Actirox csiszolótárcsa AF 890 (CER) 36

Cikkszám: 554001 36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,69 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    1,41 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
3 791 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Actirox
Csiszolóanyag Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 36
Tárcsa ⌀ 50,8 mm
Maximális fordulatszám 25 000 min-1
Termék fajtája Csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554001 36
EAN / GTIN 2050002067455
Gyártó száma 8295535111

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon nagy leválasztási teljesítmény és hosszú élettartam az önélező kerámia szemcsének (CER) köszönhetően.
Szemcsefajta: 100%-ban geometriai kialakítású VSM kerámia szemcse aktív csiszoló bevonattal (TOP SIZE).

Felhasználás:

Az 554089 sz. kemény csiszolótányérral használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok