{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | ZA | |
Szemcsézet | 40 | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | radiális | |
Tárcsa ⌀ | 115 mm | |
Szélesség a rádiusznál | 14 mm | |
Tárcsaszélesség | 16 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Sarokvarrat rádiusz | > 8 mm | |
Anyaghoz optimalizálva | Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Legyezős csiszolótárcsa |
Cikkszám | 566320 115X16 | |
EAN / GTIN | 4007220821695 | |
Gyártó száma | 4007220821695 |