Kivitel:
Szakadásálló, de nagyon hajlékony
vulkánfíber. 22,23 mm-es furat és kereszthornyok.
HOLEX univerzális fíber tárcsa minden fém csiszolásához. Szemcsefajta:
Normál korund (A).Mint az
566510 sz.
Felhasználás:
Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel az
566650 /
566670 sz. tartótányérral. Nagy
rugalmasságú sima vagy íves felületek csiszolásához.
Tartalma:
250 darab / kiszerelés.
Figyelem:
Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerelés készletben! Rendelési információ: 1 készlet = 1 kiszerelés.