Alumínium karima pár 76 mm

Cikkszám: 568782 76
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Furat ⌀-höz 76 mm
Termék fajtája Befogó karima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 568782 76
EAN / GTIN 2050001775023

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Alumínium szűkítő karima pár ⌀ 13 mm furathoz, felfúrható.

Felhasználás:

Kompakt köszörűkorongok befogásához 25 mm ill. 76 mm furat ⌀-vel.