Csiszolóvlies tekercs Durable Flex 100 mm × 10 m

Termékszám: 556085
-tól 61,80 €
plusz az aktuális ÁFA. plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
85 darabszám azonnal szállítható
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1 %

Leírás

Kivitel:

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.
Rugalmas nagyteljesítményű vlies rendkívül sűrű szemcseeloszlással mélyen a szálas anyag szerkezetéig. A speciális vlies szerkezet agresszívebb csiszolást és maximális élettartamot tesz lehetővé eltömődés nélkül, és még egyenletesebb csiszolási képet eredményez. A rendkívül nagy rugalmasság megkönnyíti a nehezen hozzáférhető helyeken történő felhasználást.

Előny:

  • Igazodik a munkadarab alakjához.
  • A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.
  • Egyenletes a csiszolt felület.
  • Szárazon és nedvesen is használható.
  • Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.

Felhasználás:

Kézi tisztításhoz és finiseléshez, az acélforgács-termékek ideális helyettesítője.

Downloads & documents

Services & product advisors

Új szakszám létrehozása

Szakszám módosítása

A szakszámok alapján saját terkmékszámot hozhat létre az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

Kosár tartalma

Tovább az árukosárhoz
Tovább az árukosárhoz