Csiszolóvlies tekercs 115 mm × 10 m

Cikkszám: 556087
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
247 darabszám azonnal szállítható
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Leírás

Kivitel:

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.
Nagy teljesítményű vlies rendkívül sűrű szemcseeloszlással mélyen a szálas anyag szerkezetéig. A speciális vlies szerkezet agresszív csiszolást és maximális élettartamot tesz lehetővé eltömődés nélkül, és még egyenletesebb csiszolási képet eredményez.

Előny:

  • Igazodik a munkadarab alakjához.
  • A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.
  • Egyenletes a csiszolt felület.
  • Szárazon és nedvesen is használható.
  • Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.

Felhasználás:

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón.