Csiszolószalag Cubitron™II 947A 13×457 mm

Cikkszám: 558428
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 -től/tól
    -tól 1,72 €
  • 100 -től/tól
    -tól 1,43 €
érdeklődés szerint
Szállítható
864 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Leírás

Kivitel:

Cubitron™ II 947A csiszolószalag precíziós kialakítású kerámia szemcsével és alumínium-oxiddal könnyű X vászon alapon. Rugalmas csiszolószalag igényes csiszolási munkákhoz kézi megvezetésű gépeken és hosszú szalagos gépeken. Hűvös csiszolás a csiszoló segédanyagnak köszönhetően.
X-szövet (rugalmas) kézi megvezetésű gépekhez és hosszú szalagos gépekhez.

Felhasználás:

Az összes acél megmunkálásához, különösen alkalmas nehezen megmunkálható anyagokhoz, mint a nemesacél, nikkel ötvözetek, króm, titán, alumínium.

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 számtól talál.