Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870X 75×2000 mm
Cikkszám:
558410
- Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
- Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
Leírás
Kivitel:
XK870 csiszolószalag önélező kerámia szemcsével (CER) a nagyon nagy leválasztási teljesítmény és élettartam érdekében. Az aktív csiszoló kiegészítő réteg (TOP Size) gondoskodik a hűvös csiszolásról és a nagyobb csiszolási teljesítményről.
X-szövet (robusztus) telepített csiszológépeken nagy nyomóerővel végzett csiszolási munkákhoz.
X-szövet (robusztus) telepített csiszológépeken nagy nyomóerővel végzett csiszolási munkákhoz.
Felhasználás:
Az összes acél megmunkálásához, különösen alkalmas nehezen megmunkálható anyagokhoz, mint a nemesacél, nikkel ötvözetek, króm, titán, alumínium.
Figyelem:
További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 cikkszámtól talál.