• Dear customers,
    we have updated the product sections Hand Tools, Power Tools, Factory Equipment and Chemical Products for you. Please check your category filters, as changes had to be made here.
Cikkszám: 558398

Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T 6×520 mm

Márka: VSM
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1

Minden termékinformáció

érdeklődés szerint
Azonnal szállítható
994 darabszám azonnal szállítható
Ez a termék már nem elérhető
Szállítás 1-3 munkanapon belül
Szállítás 4-6 munkanapon belül
Szállítás 1-2 héten belül
Szállítás 2-3 héten belül
Szállítás 3-4 héten belül
Utánszállítás
Darabár
-tól 
1,45 €
plusz ÁFA plusz szállítási költségek
Darabár 100 darabszámtól
-tól 
1,21 €
plusz ÁFA plusz szállítási költségek
Add to shopping list Termék megosztása

Termékleírás

Kivitel:

XK870 csiszolószalag önélező kerámia szemcsével (CER) a nagyon nagy leválasztási teljesítmény és élettartam érdekében. Az aktív csiszoló kiegészítő réteg (TOP Size) gondoskodik a hűvös csiszolásról és a nagyobb csiszolási teljesítményről.
T-szövet (robusztus rugalmas) kézi megvezetésű gépeken való felhasználáshoz.

Felhasználás:

Az összes acél megmunkálásához, különösen alkalmas nehezen megmunkálható anyagokhoz, mint a nemesacél, nikkel ötvözetek, króm, titán, alumínium.

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 cikkszámtól talál.

Technikai adatok

Csiszolóanyag
Kerámia szemcse
Csiszolóeszköz rövid jelölése
Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom
< 0,1 %
Csiszolószalag szélessége
6 mm
Csiszolószalag hossza
520 mm
Termék fajtája
Csiszolószalag

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
35
Acél < 900 N/mm²
 
32
Acél < 1400 N/mm²
 
20
Acél < 55 HRC
 
32
Acél < 60 HRC
 
25
Acél < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Kosár tartalma

Tovább az árukosárhoz
Tovább az árukosárhoz