Csiszolószalag, kerámia szemcse XK870T 10×330 mm

Cikkszám: 558407
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 -től/tól
    -tól 1,65 €
  • 100 -től/tól
    -tól 1,38 €
érdeklődés szerint
Szállítható
1 045 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Leírás

Kivitel:

XK870 csiszolószalag önélező kerámia szemcsével (CER) a nagyon nagy leválasztási teljesítmény és élettartam érdekében. Az aktív csiszoló kiegészítő réteg (TOP Size) gondoskodik a hűvös csiszolásról és a nagyobb csiszolási teljesítményről.
T-szövet (robusztus rugalmas) kézi megvezetésű gépeken való felhasználáshoz.

Felhasználás:

Az összes acél megmunkálásához, különösen alkalmas nehezen megmunkálható anyagokhoz, mint a nemesacél, nikkel ötvözetek, króm, titán, alumínium.

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 cikkszámtól talál.