Csapos köszörűkő durva AW-AN

Cikkszám: 551700
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 -től/tól
    -tól 2,13 €
  • 10 -től/tól
    -tól 1,77 €
érdeklődés szerint
Szállítható
1 179 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Leírás

Kivitel:

A GARANT csapos köszörűkövek (OSA által tanúsítva és bevizsgálva az EN 12 413 szerint) keménységi fok, kötés, szemcsefajta és szemcseméret szempontjából speciálisan a felhasználási esetekhez és a lehető legszélesebb alkalmazási spektrumhoz illeszkednek. A pontos körfutás rezgésmentes munkát biztosít, ezzel embert, gépet és szerszámot kímél. A GARANT csapos köszörűköveket univerzálisan élekhez és a felületcsiszoláshoz méretezték és maximális leválasztási teljesítmény, egyúttal hosszú élettartam és egyenletes munkadarab felületminőség jellemzi őket.
Különleges minőségű csapos köszörűkő kevert korunddal, 30-as szemcse (durva) kerámia kötéssel. Szár ⌀ 6 mm. Szárhossz 40 mm.

Felhasználás:

Öntvény és INOX durva megmunkálásához. Ajánlott forgácsoló sebesség 40 − 50 m/s.