Csapos köszörűkő durva AR

Cikkszám: 550900
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 -től/tól
    -tól 2,04 €
  • 10 -től/tól
    -tól 1,70 €
érdeklődés szerint
Szállítható
271 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Leírás

Kivitel:

A GARANT csapos köszörűkövek (OSA által tanúsítva és bevizsgálva az EN 12 413 szerint) keménységi fok, kötés, szemcsefajta és szemcseméret szempontjából speciálisan a felhasználási esetekhez és a lehető legszélesebb alkalmazási spektrumhoz illeszkednek. A pontos körfutás rezgésmentes munkát biztosít, ezzel embert, gépet és szerszámot kímél. A GARANT csapos köszörűköveket univerzálisan élekhez és a felületcsiszoláshoz méretezték és maximális leválasztási teljesítmény, egyúttal hosszú élettartam és egyenletes munkadarab felületminőség jellemzi őket.
Kerámia kötésű csapos köszörűkövek, nemeskorund, rózsaszín (AR). Középkemény kivitel.
Durva szemcsézet. Szárhossz 40 mm.

Felhasználás:

Ötvözetlen és enyhén ötvözött acélok és acélöntvény univerzális megmunkálásához. Ajánlott forgácsoló sebesség 30 − 50 m/s.