CBN csapos köszörűkövek galvanikus B126, CBN, Fej ⌀: 1mm

Cikkszám: 552650 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fej ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: CBN

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése CBN
Alak leírása Gömb
Fej ⌀ 1 mm
Fejhossz 1 mm
Teljes hossz 45 mm
Szár ⌀ 3 mm
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 552650 1
EAN / GTIN 4045197157201
Gyártó száma 552650 1

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
 
20
Acél < 55 HRC
 
20
Acél < 60 HRC
 
20
Acél < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Precíziós köszörülésű nyers darabok CBN bevonattal. Nagyon könnyen köszörül a galván nikkel kötésnek köszönhetően.

Felhasználás:

Kézi felhasználáshoz, ipari robotokon vagy furat- és CNC csiszológépeken, furatok, rádiuszok, kontúrok finomcsiszolásához, valamint sorjázáshoz és élletöréshez.
Minden edzett, nemesített és erősen ötvözött acélhoz.
Ajánlott kerületi sebességek: CBN szárazon 15-25 m/s, CBN nedvesen 20-40 m/s.

Figyelem:

Gyémánt fenőhasábokat az 559000 cikkszámtól, gyémántreszelőket az 529150 cikkszámtól kezdődően talál.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz