Polírozó korong, 150-es szemcse (SiC) 60X6 mm

Cikkszám: 552014 60X6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC
  • Furat ⌀: 6

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Tárcsa ⌀ 60 mm
Tárcsaszélesség 6
Furat ⌀ 6 mm
Maximális fordulatszám 6 360 min-1
Termék fajtája Polírozó korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 552014 60X6
EAN / GTIN 4045197975287

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagy rugalmasságú poliuretán polírozó korong SiC csiszolószemcsével borítva.

Felhasználás:

A felületminőség javításához, effektköszörüléshez és könnyű sorjázó munkákhoz. A puha, rugalmas PU kötés lehetővé teszi a munkadarabhoz való jó illeszkedést.

Figyelem:

További méretek és szemcsézetek külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek