Lamellás csiszoló Vlies (ZA) 60X30 mm

Cikkszám: 554906 60X30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,67 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,06 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
325 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése ZA
Szemcseméret 180
Finomsági fok közepes
Fej ⌀ 60 mm
Fejszélesség 30 mm
Szár ⌀ 6 mm
Ajánlott fordulatszám 5 000 min-1
Maximális fordulatszám 9 000 min-1
Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554906 60X30
EAN / GTIN 4045197676085

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Vlies lamellák legyezőszerű elrendezésben a csiszolóhenger tengelye körül. Szár ⌀ 6 mm.
Különösen ellenállóképes és finom szerkezetű vlies cirkon korunddal (ZA). Ideális nemesacél megmunkálásához.

Felhasználás:

Szennyeződés- és oxidréteg eltávolításához fémekről, valamint Cr-Ni és más nemesacélok, illetve könnyű- és színesfémek mattírozásához.
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
    Fej ⌀×fej szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz