Csapos köszörűkő, J keménység durva SP1320

Cikkszám: 551795 SP1320
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,43 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    3,69 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Finomsági fok durva
Fej ⌀ 13 mm
Fejhossz 20 mm
Szár ⌀ 6 mm
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 551795 SP1320
EAN / GTIN 4007220802717
Gyártó száma 4007220802717

Leírás

Kivitel:

A PFERD csapos köszörűkövek (OSA által tanúsítva és bevizsgálva az EN 12 413 szerint) a kötés keménységi foka, a szemcsefajta és a szemcseméret szempontjából speciálisan a felhasználási esetekhez és a lehető legszélesebb alkalmazási spektrumhoz illeszkednek. A pontos körfutás rezgésmentes munkát biztosít, ezzel kíméli az embert, a gépet és a szerszámot. A PFERD csapos köszörűköveket univerzálisan élekhez és a felületcsiszoláshoz méretezték és maximális leválasztási teljesítmény, egyúttal hosszú élettartam és egyenletes munkadarab felületminőség jellemzi őket.
durva, 46-os szemcse.
Csapos köszörűkő kevert szemcsével (AW-CER), J keménységgel. Fehér nemes korund és kerámia, mikrokristályos szinterkorund lágy kötésű kombinációja nagy önélező hatással az állandóan magas leválasztási teljesítmény érdekében hűvös csiszolási jellemzők mellett (Pferd jelölés AWCO).

Felhasználás:

Nehezen forgácsolható szuperötvözetek, mint a titán anyagok, a nikkel és kobalt alapú ötvözetek, valamint edzett acél felületi megmunkálásához.
Ajánlott forgácsolási sebesség 30 − 50 m/s.