CaraFin gyémánt polírozó tárcsa készlet, 5 darabos D10 µm

Cikkszám: 553985 D10
Ár beállítása 5 Darab (6,75 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CaraFin
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Tárcsa ⌀ 32 mm
Ajánlott fordulatszám 2 000 min-1
Polírozási fokozat Végső polírozás
Szín fehér
Termék fajtája Polírozó korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 553985 D10
EAN / GTIN 4062406300548

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

CaraFin gyémánt polírozó szerszámok egyik oldalon monokristályos gyémánttal szórva. A kötött gyémántszemcsék lényegesen magasabb hasznosítási fokkal rendelkeznek a polírozó pasztákban lévő külön gyémántszemcsékhez képest.
Kemény poliamid alap. Optimális narancsbőr kijavításához a polírozási folyamat során.

Előny:

Nincsenek előkészítési és tisztítási mellékidők, mint a gyémántpasztáknál. Optimálisan igazodik kontúrokhoz.

Felhasználás:

Nagy rugalmasságú és a körvonalhoz illeszkedő polírozási munkákhoz polírozó paszták nélkül.
Ideálisan alkalmas a 078140 és 078150 sz. mikro csiszolórendszerekkel való felhasználáshoz. Ajánlott fordulatszám 2000 min-1.
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
    Szemcsézet (µm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz