{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 100 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 395 mm | |
Nyomatéktartomány | 20 Nm - 100 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 5 Nm | |
Súly | 1 000 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657270 100 | |
EAN / GTIN | 4045197368621 |