{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 8 mm | |
Kulcs hossza L | 136 mm | |
Pofaszélesség b | 18 mm | |
Pofamagasság h1 | 5 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 7 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 17,5 mm | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614812 8 | |
EAN / GTIN | 4045197160362 | |
Gyártó száma | 614812 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs csuklós fejjel, Kulcsnyílás: 8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 957 darabszám azonnal szállítható
20,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 661 darabszám azonnal szállítható
12,41 €
4,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
213 darabszám azonnal szállítható
12,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 879 darabszám azonnal szállítható
18,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 415 darabszám azonnal szállítható
13,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felület | Matt krómozott | Matt krómozott | Matt krómozott | Matt krómozott | krómozott |
Gyűrű ⌀ D | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus | metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Gyűrűmagasság h2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7,6 mm |
Pofamagasság h1 | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 4,2 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |