Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Kettős racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílások: 10X11mm

Cikkszám: 614840 10X11

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílások (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 10 mm
Kulcsnyílás 2 11 mm
Teljes hossz L 206 mm
Maximális gyűrű ⌀ D1 23,5 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 26 mm
Maximális gyűrűmagasság h1 11 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 12 mm
Fogak száma 72
Utánfogási szög 5 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614840 10X11
EAN / GTIN 4045197160492
Gyártó száma 614840 10X11

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, nagyon stabil. Átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Különböző kulcsnyílásokkal, erősen hajlított.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz