Lapos csavarhúzó készlet „multicraft” erős nyéllel 5

Cikkszám: 660910 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 5
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 660910 5
EAN / GTIN 7610733085682
Gyártó száma 1467.

Leírás

Kivitel:

Sokoldalú, robusztus csavarhúzó kúpos pengével (éllel) és 6-szögletű kulcsos rásegítéssel.
„multicraft“ erős nyél ütésálló műanyagból (kadmiummentes), különösen jó fogású, még olajos kézzel is.
Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Párhuzamos lapú lépcsős él. 8-as mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez. Nikkelezett és krómozott felület, fekete él.

Előny:

  • Lépcsős, párhuzamos lapú élek, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékátvitel érdekében.
  • Nincs Cam-out hatás.
  • Az élek tökéletesen illenek a szabványos és nem szabványos csavarhornyokba.
  • A markolat sima, sorjamentes lekerekítése megakadályozza a tenyér kidörzsölését.
  • Az ívelt ergonomikus alak jó fogású, bőrbarát felülettel fáradtságmentes munkát és nagy nyomatékot tesz lehetővé.
  • Elgurulás elleni védelem.
  • Jelölés profil szimbólummal és mérettel.

Felhasználás:

Javítási és szerelési munkálatokhoz, megszorult csavarok és anyák stb. meglazításához.

Tartalma:

1-1 db 660900 sz. csavarhúzó: 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek