Műhely csavarhúzó készlet, 6 darabos lapos és Phillips, Csavarhúzók száma: 4/2

Cikkszám: 667160 4/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarhúzók száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 6
Profil Lapos csavarhúzó; Phillips csavarhúzó
Forgatható sapka igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 667160 4/2
EAN / GTIN 7610733268696
Gyártó száma 8641.

Leírás

Kivitel:

Nyél forgatható sapkával. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

Tartalom:

6 darabos, műanyag tartóban.
1-1 db lapos csavarhúzó 664410 sz. 1,2; 1,5; 1,8; 2,5 méret.
1-1 db csavarhúzó Phillipshez 668891 sz. 00; 0 méret.