Csavarhúzó készlet, rövid, 5 darabos lapos és Pozidriv, Csavarhúzók száma: 3/2

Cikkszám: 667326 3/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarhúzók száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 5
Profil Lapos csavarhúzó; Pozidriv csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 667326 3/2
EAN / GTIN 4045197951571
Gyártó száma 667326 3/2

Leírás

Kivitel:

Többkomponensű erős nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Penge króm-vanádium acélból.

Tartalom:

1-1 db lapos marokcsavarhúzó 664201 sz. 4; 5,5; 6,5 méret.
1-1 db rövid csavarhúzó Pozidrivhoz 668476 sz. 1; 2 méret.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csavarhúzó készlet, rövid, 5 darabos lapos és Pozidriv, Csavarhúzók száma: 3/2

Csavarhúzó készlet, rövid, 5 darabos lapos és Pozidriv, Csavarhúzók száma: 3/2

érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
25,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
224 darabszám azonnal szállítható
24,68 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil Lapos csavarhúzó; Pozidriv csavarhúzó Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó Phillips-hez
Csavarhúzók száma 5 5
Termék fajtája Csavarhúzó Csavarhúzó

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz