{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz | 515 mm | |
Szélesség | 572 mm | |
Magasság | 743 mm | |
Szívóteljesítmény | 48 m3/h | |
Motorfeszültség | 400 V | |
Motor teljesítménye | 1,2 kW | |
Súly | 57 kg | |
Termék fajtája | Vákuumfejlesztő |
Cikkszám | 385025 WR2 | |
EAN / GTIN | 2050001785251 | |
Gyártó száma | 93802 |