VAC-MAT lapok 1

Cikkszám: 385040 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,40 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,67 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
788 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 300 mm
Szélesség 200 mm
Magasság 2,5 mm
Festék kék
Keménység standard
Termék fajtája Vákuumfólia

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 385040 1
EAN / GTIN 2050001717382
Gyártó száma 11030

Leírás

Kivitel:

A megmunkálástól függően többször használható.
VAC-MAT lapok max. 40 °C-ig korlátozás nélkül használhatóak.