{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6800J | |
Furattávolság e | 8,5-13,5 mm | |
Furattávolság f | 23 mm | |
Furat ⌀ d | 4,5 mm | |
Befogási magasság H | 18 mm | |
Tartóerő P1 | 500 N | |
Tartóerő P2 | 700 N | |
Teljes magasság | 81 mm | |
Teljes hossz | 49 mm | |
Nyomócsavar | M4×25 mm | |
Termék fajtája | Vertikális gyorsszorító |
Cikkszám | 376500 0 | |
EAN / GTIN | 4020772007737 | |
Gyártó száma | 557301 |