{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6803J | |
Furattávolság e | 32 mm | |
Furattávolság f | 32 mm | |
Furat ⌀ d | 8,5 mm | |
Befogási magasság H | 60 mm | |
Tartóerő P1 | 2 000 N | |
Tartóerő P2 | 3 000 N | |
Teljes magasság | 280 mm | |
Teljes hossz | 141 mm | |
Nyomócsavar | M8×65 mm | |
Termék fajtája | Vertikális gyorsszorító |
Cikkszám | 376520 4 | |
EAN / GTIN | 4020772007911 | |
Gyártó száma | 557321 |