Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

TWINNUT anya M8

Cikkszám: 375391 M8

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6333S
Teljes magasság 8 mm
Termék fajtája Anya

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375391 M8
Gyártó száma 381780

Leírás

Kivitel:

Osztható csavaranyák gyors felhasználáshoz. Tartóképessége azonos a 10-es szilárdságú standard anyákéval.
Anya váll nélkül.

Előny:

Gyorsan rácsavarható hosszú, korrodált, 20°-ig meghajlott, vagy sérült menetes rudakra.