{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 1 | |
Max. szorítóerő | 30 kN | |
A | 27 mm | |
A2 | 17 mm | |
H1 | 0 mm - 55 mm | |
Magasság H2 | 18 mm | |
B2 | 44 mm | |
L | 115 mm | |
T-horony szélessége | 10 / 12 /14 mm | |
Termék fajtája | Szorítóköröm |
Cikkszám | 370115 1 | |
Gyártó száma | 79756 |