{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6313K | |
Horonyszélesség a | 20 mm | |
Szorítási magasság h | 0 mm - 65 mm | |
T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz. | 20/M20×200 | |
Hossz L | 144 mm | |
Szélesség B | 66 mm | |
Termék fajtája | Szorítóköröm |
Cikkszám | 370665 20 | |
EAN / GTIN | 4020772077204 | |
Gyártó száma | 77206 |