Magas anya M16

Cikkszám: 375385 M16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 030 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6330B
Menet M16
Teljes hossz 24 mm
Kulcsnyílás SW 24 mm
Sarokméret e 26,8 mm
Váll ⌀ 31 mm
Perem magasság 5 mm
Termék fajtája Anya

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375385 M16
EAN / GTIN 4020772082413
Gyártó száma 82412

Leírás

Kivitel:

Magas anya (= 1,5 d magas) egy sík oldallal a 375340 alátétekre és gömb alakú oldallal a 375355 D vagy 375360 G sz. kúpos alátétekre való felfekvéshez.

Szabvány:

DIN 6330 B

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.
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
    Menet Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz