Magas anya M14

Cikkszám: 375385 M14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6330B
Menet M14
Teljes hossz 21 mm
Kulcsnyílás SW 21 mm
Sarokméret e 23,4 mm
Váll ⌀ 28 mm
Perem magasság 4,5 mm
Termék fajtája Anya

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375385 M14
EAN / GTIN 4020772082321
Gyártó száma 82321

Leírás

Kivitel:

Magas anya (= 1,5 d magas) egy sík oldallal a 375340 alátétekre és gömb alakú oldallal a 375355 D vagy 375360 G sz. kúpos alátétekre való felfekvéshez.

Szabvány:

DIN 6330 B

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.
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
    Menet Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz