Magas anya M12

Cikkszám: 375385 M12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 369 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6330B
Menet M12
Teljes hossz 18 mm
Kulcsnyílás SW 18 mm
Sarokméret e 20,03 mm
Váll ⌀ 25 mm
Perem magasság 4 mm
Termék fajtája Anya

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375385 M12
EAN / GTIN 4020772082345
Gyártó száma 82347

Leírás

Kivitel:

Magas anya (= 1,5 d magas) egy sík oldallal a 375340 alátétekre és gömb alakú oldallal a 375355 D vagy 375360 G sz. kúpos alátétekre való felfekvéshez.

Szabvány:

DIN 6330 B

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.
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
    Menet Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz